Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411681
Cod. Produttore
0253411681
Cod. EAN
4008190128708

Informazioni di prodotto

CLI C 3-6 GE/SW V MP

Documentazione tecnica

CLI C 3-6 GE/SW V MP è un prodotto elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e progettato per garantire prestazioni affidabili. La sua tipologia e il colore sono studiati per integrarsi perfettamente in installazioni elettriche professionali, offrendo funzionalità e durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza, rappresentando una soluzione tecnica avanzata per il settore elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo, alta qualità per installazioni elettriche professionali