Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411679
Cod. Produttore
0253411679
Cod. EAN
4008190161187

Informazioni di prodotto

CLI C 3-6 GE/SW U MP

Documentazione tecnica

CLI C 3-6 GE/SW U MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e design funzionale. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e robustezza, ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono prestazioni costanti e durature. La combinazione di caratteristiche tecniche avanzate e materiali selezionati garantisce sicurezza e efficienza nell’uso quotidiano. Adatto per installazioni professionali, questo articolo rappresenta una soluzione versatile per esigenze elettriche specifiche. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, uso elettrico professionale