Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411673
Cod. Produttore
0253411673
Cod. EAN
4008190133269

Informazioni di prodotto

CLI C 3-6 GE/SW S MP

Documentazione tecnica

CLI C 3-6 GE/SW S MP è un materiale elettrico progettato con attenzione ai dettagli, caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e resistenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Realizzato con materiali selezionati, garantisce prestazioni ottimali e facilità di installazione. La sua tipologia e colore sono studiati per integrarsi perfettamente in diversi contesti impiantistici, offrendo una soluzione versatile e professionale. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo alta resistenza uso elettrico professionale