Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411671
Cod. Produttore
0253411671
Cod. EAN
4008190173296

Informazioni di prodotto

CLI C 3-6 GE/SW R MP

Documentazione tecnica

CLI C 3-6 GE/SW R MP è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni di cablaggio e connessione. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La tipologia e il colore specifici lo rendono adatto a diversi ambienti e configurazioni, assicurando una perfetta integrazione nel sistema elettrico. Questo prodotto è pensato per offrire prestazioni costanti nel tempo, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, uso elettrico industriale