Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411667
Cod. Produttore
0253411667
Cod. EAN
4008190100001

Informazioni di prodotto

CLI C 3-6 GE/SW P MP

Documentazione tecnica

CLI C 3-6 GE/SW P MP è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Questo prodotto si distingue per la sua tipologia e colore specifici, che lo rendono ideale per applicazioni precise nel settore elettrico. La cura nella scelta dei materiali assicura durata e resistenza, mentre il design è studiato per facilitare l’installazione e l’uso quotidiano. Adatto a chi cerca soluzioni efficienti e sicure per la gestione di sistemi elettrici, offre caratteristiche tecniche che rispondono alle esigenze professionali più esigenti. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni per linee e cavi fissaggio fascette serracavo uso elettrico professionale