Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411655
Cod. Produttore
0253411655
Cod. EAN
4008190073602

Informazioni di prodotto

CLI C 3-6 GE/SW J MP

Documentazione tecnica

CLI C 3-6 GE/SW J MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e design funzionale, ideale per applicazioni nel settore elettrico. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e resistenza, garantendo prestazioni costanti nel tempo. La sua costruzione è studiata per facilitare l'installazione e assicurare una connessione sicura e stabile. Perfetto per chi cerca soluzioni efficienti e durature nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico