Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411651
Cod. Produttore
0253411651
Cod. EAN
4008190010478

Informazioni di prodotto

CLI C 3-6 GE/SW H MP

Documentazione tecnica

CLI C 3-6 GE/SW H MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e per la capacità di integrarsi facilmente in impianti elettrici, assicurando prestazioni costanti. La sua tipologia e il colore specifico lo rendono adatto a diverse applicazioni professionali nel settore elettrico, offrendo funzionalità e sicurezza ottimali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico professionale