Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411643
Cod. Produttore
0253411643
Cod. EAN
4008190118785

Informazioni di prodotto

CLI C 3-6 GE/SW D MP

Documentazione tecnica

CLI C 3-6 GE/SW D MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua tipologia e colore specifici, studiati per integrarsi perfettamente in impianti elettrici professionali. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti, assicurando prestazioni ottimali in diverse condizioni d’uso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e efficienza, rappresenta una soluzione funzionale e robusta per installazioni di qualità. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, alta affidabilità impianti elettrici professionali