Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411639
Cod. Produttore
0253411639
Cod. EAN
4008190025533

Informazioni di prodotto

CLI C 3-6 GE/SW B MP

Documentazione tecnica

CLI C 3-6 GE/SW B MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua tipologia e colore specifici, che lo rendono adatto a molteplici applicazioni nell’ambito dell’impiantistica elettrica. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e assicurare prestazioni ottimali, rispondendo alle esigenze di sicurezza e funzionalità richieste nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo, alta affidabilità impiantistica elettrica