Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411637
Cod. Produttore
0253411637
Cod. EAN
4008190057763

Informazioni di prodotto

CLI C 3-6 GE/SW A MP

Documentazione tecnica

Interruttore CLI C 3-6 con corpo in materiale resistente e finitura grigio/nero, progettato per garantire affidabilità e durata nelle installazioni elettriche. Ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici, combina funzionalità e robustezza in un design compatto e versatile. Adatto a diverse applicazioni, assicura prestazioni elevate e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 3-6 grigio/nero resistente per installazioni elettriche controllo circuiti