Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411529
Cod. Produttore
0253411529
Cod. EAN
4008190143398

Informazioni di prodotto

CLI C 3-6 GE/SW 9 MP

Documentazione tecnica

CLI C 3-6 GE/SW 9 MP è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto si distingue per il suo design funzionale e la compatibilità con diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative, rendendolo una scelta ideale per installazioni professionali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo CLI C 3-6 GE/SW 9 MP