Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411514
Cod. Produttore
0253411514
Cod. EAN
4008190115890

Informazioni di prodotto

CLI C 3-6 GE/SW 4 MP

Documentazione tecnica

Interruttore CLI C 3-6 GE/SW 4 MP realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Progettato per un utilizzo versatile, offre prestazioni eccellenti in applicazioni residenziali e industriali. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design funzionale facilita l’installazione e la manutenzione. Questo componente elettrico è ideale per chi cerca efficienza e resistenza in un prodotto dalle caratteristiche tecniche avanzate. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 3-6 GE/SW 4 MP alta qualità per impianti elettrici residenziali e industriali