Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411502
Cod. Produttore
0253411502
Cod. EAN
4008190036096

Informazioni di prodotto

CLI C 3-6 GE/SW 0 MP

Documentazione tecnica

CLI C 3-6 GE/SW 0 MP è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua struttura robusta e la compatibilità con diverse applicazioni nel settore elettrico, offrendo prestazioni costanti e sicurezza. La sua tipologia e il colore sono studiati per integrarsi facilmente negli impianti, facilitando l’installazione e la manutenzione. Ideale per professionisti che richiedono soluzioni efficienti e resistenti per la gestione e il collegamento di cavi elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi, fissaggio con fascette serracavo, uso elettrico professionale