Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0251310007
Cod. Produttore
0251310007
Cod. EAN
4032248008025

Informazioni di prodotto

CLI C 2-4 WS/SW 7 MP

Documentazione tecnica

CLI C 2-4 WS/SW 7 MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e durata nel tempo. Progettato per applicazioni specifiche nel settore elettrico, offre prestazioni costanti e sicurezza nell'installazione. Il prodotto presenta una tipologia e un tipo adatti a soddisfare esigenze tecniche precise, con un design funzionale che facilita l'integrazione nei sistemi elettrici. La combinazione di caratteristiche tecniche e materiali selezionati rende questo articolo una soluzione efficace per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

7 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico