Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0251310006
Cod. Produttore
0251310006
Cod. EAN
4032248008018

Informazioni di prodotto

CLI C 2-4 WS/SW 6 MP

Documentazione tecnica

CLI C 2-4 WS/SW 6 MP è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e assicurare una connessione stabile. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità e resistenza, caratteristiche fondamentali per applicazioni elettriche professionali. Adatto a diversi contesti, offre prestazioni costanti e sicurezza operativa, rispondendo alle esigenze di chi cerca soluzioni efficienti nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

7 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico professionale