Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261737
Cod. Produttore
1568261737
Cod. EAN
4008190109165

Informazioni di prodotto

CLI C 2-4 RT/SW + CD

Documentazione tecnica

CLI C 2-4 RT/WS + CD è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto si distingue per la sua struttura robusta e la compatibilità con diverse applicazioni nel settore elettrico. Il design è studiato per facilitare l’installazione e l’uso quotidiano, assicurando prestazioni ottimali. Questo articolo rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca un materiale elettrico funzionale e resistente, ideale per installazioni professionali e impianti complessi. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Rosso

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, uso elettrico professionale