Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261679
Cod. Produttore
1568261679
Cod. EAN
4008190122706

Informazioni di prodotto

CLI C 2-4 GE/SW U CD

Documentazione tecnica

CLI C 2-4 GE/SW U CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua tipologia e il tipo specifico lo rendono adatto a installazioni elettriche professionali, assicurando prestazioni ottimali. Il prodotto si distingue per la cura nella scelta dei materiali, che contribuiscono a una maggiore sicurezza e resistenza. Ideale per chi cerca soluzioni efficienti nel settore degli impianti elettrici, combina funzionalità e robustezza in un design tecnico studiato per rispondere alle esigenze di cablaggio avanzato. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, per installazioni elettriche professionali