Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261673
Cod. Produttore
1568261673
Cod. EAN
4008190094331

Informazioni di prodotto

CLI C 2-4 GE/SW S CD

Documentazione tecnica

CLI C 2-4 GE/SW S CD è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La tipologia e il colore sono studiati per integrarsi perfettamente in diverse configurazioni di cablaggio, offrendo sicurezza e prestazioni ottimali. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per la gestione e il collegamento dei cavi, assicurando una connessione stabile e sicura in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, uso impianti elettrici professionali