Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261661
Cod. Produttore
1568261661
Cod. EAN
4008190006174

Informazioni di prodotto

CLI C 2-4 GE/SW M CD

Documentazione tecnica

CLI C 2-4 GE/SW M CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua tipologia specifica, ideale per applicazioni elettriche che richiedono performance costanti e sicurezza. La sua costruzione e il materiale impiegato assicurano una resistenza ottimale, rendendolo adatto a diverse installazioni nel settore elettrico. La combinazione di funzionalità e design tecnico lo rende una scelta efficace per professionisti che operano nel campo dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo, alta affidabilità elettrica