Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261651
Cod. Produttore
1568261651
Cod. EAN
4008190030636

Informazioni di prodotto

CLI C 2-4 GE/SW H CD

Documentazione tecnica

CLI C 2-4 GE/SW H CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e un design funzionale, ideale per applicazioni nel settore elettrico. Il prodotto presenta una tipologia e un tipo specifici che ne garantiscono affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti che assicurano sicurezza e prestazioni ottimali in ambienti elettrici. Grazie alla sua versatilità, si adatta facilmente a diverse installazioni, offrendo una soluzione efficiente per la gestione e il collegamento di cavi elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo settore elettrico