Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261647
Cod. Produttore
1568261647
Cod. EAN
4008190127695

Informazioni di prodotto

CLI C 2-4 GE/SW F CD

Documentazione tecnica

Il prodotto è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nell’installazione. Il colore e la tipologia sono studiati per integrarsi perfettamente in impianti elettrici professionali, offrendo prestazioni elevate e facilità di utilizzo. Questo articolo è pensato per soddisfare le esigenze di installatori e tecnici, assicurando un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi fissaggio con fascette serracavo uso elettrico professionale