Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261740
Cod. Produttore
1568261740
Cod. EAN
4008190991784

Informazioni di prodotto

CLI C 2-4 GE/SW - CD

Documentazione tecnica

CLI C 2-4 GE/SW - CD è un prodotto elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e un design funzionale. È realizzato con componenti resistenti che garantiscono durata e affidabilità nell’installazione elettrica. La tipologia e il colore sono studiati per integrarsi perfettamente in diversi ambienti, assicurando sicurezza e performance costanti. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei cavi e dei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo applicazioni elettriche