Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261639
Cod. Produttore
1568261639
Cod. EAN
4008190105457

Informazioni di prodotto

CLI C 2-4 GE/SW B CD

Documentazione tecnica

CLI C 2-4 GE/SW B CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Questo prodotto si distingue per la sua tipologia e colore specifici, ideali per applicazioni professionali nel settore elettrico. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e resistenza all'usura, rendendolo adatto a diverse esigenze impiantistiche. Grazie alla cura nella scelta dei materiali, offre prestazioni ottimali mantenendo standard elevati di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, alta resistenza e sicurezza elettrica