Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0251311526
Cod. Produttore
0251311526
Cod. EAN
4008190036867

Informazioni di prodotto

CLI C 2-4 GE/SW 8 MP

Documentazione tecnica

CLI C 2-4 GE/SW 8 MP è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua tipologia e il colore specifici, adatti a diverse applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e assicurare una connessione stabile e sicura, ideale per professionisti che cercano efficienza e performance elevate. La combinazione di caratteristiche tecniche e materiali selezionati rende questo prodotto una scelta eccellente per soluzioni elettriche avanzate. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi, fissaggio con fascette serracavo, uso impiantistica elettrica professionale