Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261526
Cod. Produttore
1568261526
Cod. EAN
4008190035457

Informazioni di prodotto

CLI C 2-4 GE/SW 8 CD

Documentazione tecnica

CLI C 2-4 GE/SW 8 CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua tipologia specifica e il colore particolare, che lo rendono adatto a diverse applicazioni nell’ambito dell’installazione elettrica. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti, assicurando sicurezza e performance ottimali. Ideale per chi cerca soluzioni efficienti e funzionali nel settore dell’elettricità. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo, alta qualità e resistenza per installazioni elettriche

€ 0,0599 x 1 pz.
(pz.)
250 pz.
Q.tà consigliata info