Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0251311511
Cod. Produttore
0251311511
Cod. EAN
4008190082765

Informazioni di prodotto

CLI C 2-4 GE/SW 3 MP

Documentazione tecnica

Interruttore CLI C 2-4 GE/SW 3 MP caratterizzato da materiali di alta qualità e design funzionale, ideale per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con componenti resistenti e affidabili, garantisce prestazioni sicure e durature nel tempo. La sua configurazione consente un controllo preciso e versatile, adatto a diverse esigenze impiantistiche. Prodotto pensato per integrarsi facilmente in sistemi elettrici, assicurando efficienza e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 2-4 GE/SW 3 MP materiali alta qualità controllo preciso impianti elettrici professionali