Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261511
Cod. Produttore
1568261511
Cod. EAN
4008190051105

Informazioni di prodotto

CLI C 2-4 GE/SW 3 CD

Documentazione tecnica

CLI C 2-4 GE/SW 3 CD è un prodotto elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e durata nel tempo. Adatto per applicazioni specifiche nel settore elettrico, si distingue per la sua tipologia e colore che rispondono alle esigenze di installazione e sicurezza. La composizione del materiale assicura una performance stabile e una facile integrazione nei sistemi elettrici, rendendolo una scelta ideale per professionisti che cercano soluzioni efficienti e resistenti. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo, alta affidabilità settore elettrico

€ 0,0599 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 250 pz.
Qta imballo: 250 pz.
250 pz.
Q.tà consigliata info