Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0251311505
Cod. Produttore
0251311505
Cod. EAN
4008190098643

Informazioni di prodotto

CLI C 2-4 GE/SW 1 MP

Documentazione tecnica

Interruttore compatto CLI C 2-4 GE/SW 1 MP progettato per applicazioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il design funzionale consente un’installazione semplice e versatile, adatta a diversi impianti elettrici. Questo dispositivo offre prestazioni stabili, assicurando un controllo efficace del circuito elettrico. Ideale per chi cerca un componente elettrico robusto e performante, con attenzione alla qualità dei materiali e alla sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore compatto CLI C 2-4 GE/SW 1 MP per impianti elettrici sicuri e affidabili