Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261741
Cod. Produttore
1568261741
Cod. EAN
4008190032777

Informazioni di prodotto

CLI C 2-4 BL/SW - CD

Documentazione tecnica

CLI C 2-4 BL/WS - CD è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, garantisce durata e sicurezza nell’installazione. Il prodotto si distingue per la sua versatilità e facilità di integrazione in impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti e affidabili. La combinazione di colori blu e bianco conferisce un aspetto professionale e ordinato, adatto a diversi ambienti tecnici. Questo articolo rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca componenti elettrici robusti e performanti. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Blu

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, colore blu-bianco, per impianti elettrici