Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1868811530
Cod. Produttore
1868811530
Cod. EAN
4032248620845

Informazioni di prodotto

Sistema di codifica cavi, 2.5 - 5 mm, 4.2 mm, Caratteri stampati: Numeri, 09, PVC, flessibile, senza cadmio, giallo
CLI C 1-6 GE/SW 09 CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per un utilizzo efficiente negli impianti elettrici, offrendo prestazioni ottimali e sicurezza. Questo prodotto si distingue per la compatibilità con diversi sistemi elettrici e per la facilità di installazione, rendendolo una scelta ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Sistema codifica cavi 2,5-5 mm PVC flessibile numeri giallo per impianti elettrici