Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1868811529
Cod. Produttore
1868811529
Cod. EAN
4032248620838

Informazioni di prodotto

Sistema di codifica cavi, 2.5 - 5 mm, 4.2 mm, Caratteri stampati: Numeri, 08, PVC, flessibile, senza cadmio, giallo
CLI C 1-6 GE/SW 08 CD è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Questo prodotto si distingue per la sua tipologia e colore specifici, ideali per applicazioni elettriche professionali. La sua struttura è pensata per facilitare il montaggio e l’integrazione in sistemi elettrici, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Grazie alla cura nella scelta dei materiali, assicura resistenza e durata anche in condizioni operative impegnative. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Sistema codifica cavi PVC flessibile 2.5-5 mm numeri giallo per elettricità