Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1868811528
Cod. Produttore
1868811528
Cod. EAN
4032248620821

Informazioni di prodotto

Sistema di codifica cavi, 2.5 - 5 mm, 4.2 mm, Caratteri stampati: Numeri, 07, PVC, flessibile, senza cadmio, giallo
CLI C 1-6 GE/SW 07 CD è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto si distingue per la sua struttura robusta e per l’attenzione ai dettagli costruttivi, ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nell’ambito dell’installazione elettrica. La combinazione di caratteristiche tecniche avanzate lo rende adatto a diversi contesti professionali, assicurando prestazioni costanti e un utilizzo efficiente. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Sistema codifica cavi 2.5-5 mm PVC flessibile numeri giallo per elettrico