Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1868811526
Cod. Produttore
1868811526
Cod. EAN
4032248620500

Informazioni di prodotto

Sistema di codifica cavi, 2.5 - 5 mm, 4.2 mm, Caratteri stampati: Numeri, 05, PVC, flessibile, senza cadmio, giallo
Il prodotto è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Il colore e la tipologia sono studiati per integrarsi perfettamente in diversi contesti d'installazione, assicurando sicurezza e prestazioni elevate. Questo articolo si distingue per la sua versatilità e facilità di utilizzo, rappresentando una soluzione efficace per le esigenze di cablaggio e connessione. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Sistema codifica cavi flessibile PVC 2,5-5 mm numeri giallo per impianti elettrici