Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1868811523
Cod. Produttore
1868811523
Cod. EAN
4032248620470

Informazioni di prodotto

Sistema di codifica cavi, 2.5 - 5 mm, 4.2 mm, Caratteri stampati: Numeri, 02, PVC, flessibile, senza cadmio, giallo
Il prodotto WD1868811523 è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. È caratterizzato da una tipologia specifica ideale per applicazioni elettriche professionali, con un design funzionale che facilita l’installazione e l’uso quotidiano. Questo articolo si distingue per la sua robustezza e per la capacità di assicurare prestazioni costanti in contesti elettrici, offrendo sicurezza e efficienza. La combinazione di materiali selezionati e la cura nella realizzazione ne fanno una soluzione adatta a chi cerca un prodotto tecnico affidabile e performante. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Sistema codifica cavi numerico PVC flessibile 2,5-5 mm giallo per marcatura elettrica