Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251045
Cod. Produttore
1568251045
Cod. EAN
4032248441518

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 WS/SW Y CD

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 WS/SW Y CD è un prodotto elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Questo componente si distingue per la sua robustezza e per le caratteristiche tecniche avanzate, ideali per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature. La sua struttura è pensata per facilitare il collegamento e l’integrazione nei sistemi elettrici, assicurando un funzionamento efficiente e stabile. La combinazione di materiali selezionati contribuisce a una maggiore resistenza all’usura e agli agenti esterni, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti di lavoro. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo, alta resistenza ambientale