Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251042
Cod. Produttore
1568251042
Cod. EAN
4032248441396

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 WS/SW V CD

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 WS/SW V CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto si distingue per la sua tipologia specifica e per il colore identificativo che facilita l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, questo articolo rappresenta una soluzione efficiente per l’uso in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso impianti elettrici professionali