Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251041
Cod. Produttore
1568251041
Cod. EAN
4032248441389

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 WS/SW U CD

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 WS/SW U CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto presenta una tipologia e un tipo specifici, progettati per rispondere alle esigenze di installazioni elettriche professionali. Il design e la costruzione sono pensati per assicurare prestazioni ottimali e sicurezza nell’utilizzo. La combinazione di caratteristiche tecniche rende questo articolo adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico, offrendo efficienza e funzionalità. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico professionale