Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251034
Cod. Produttore
1568251034
Cod. EAN
4032248441327

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 WS/SW N CD

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 WS/SW N CD è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto appartiene alla categoria degli accessori per cablaggio, caratterizzato da un design funzionale e una costruzione robusta che assicura prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. La tipologia e il tipo specifici lo rendono adatto a diverse applicazioni professionali, offrendo facilità di montaggio e sicurezza durante l’uso. Questo articolo si distingue per la sua versatilità e per la conformità agli standard del settore elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, accessori cablaggio professionali