Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251024
Cod. Produttore
1568251024
Cod. EAN
4032248441228

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 WS/SW D CD

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 WS/SW D CD è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua tipologia e il colore specifico lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, assicurando prestazioni ottimali e sicurezza. Questo prodotto si distingue per la compatibilità con sistemi di cablaggio professionali, offrendo una soluzione efficiente per l'installazione e la gestione dei cavi. La sua struttura è pensata per facilitare l'integrazione in impianti elettrici, mantenendo elevati standard di qualità e funzionalità. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico professionale