Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251049
Cod. Produttore
1568251049
Cod. EAN
4032248441556

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 WS/SW - CD

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 WS/SW - CD è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Grazie alle caratteristiche tecniche precise, assicura prestazioni ottimali e lunga durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni efficienti e resistenti per la gestione e il collegamento di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, uso elettrico