Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568250005
Cod. Produttore
1568250005
Cod. EAN
4032248441136

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 WS/SW 5 CD

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 WS/SW 5 CD è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo nelle installazioni elettriche. Il prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, offrendo prestazioni costanti. La sua costruzione è studiata per facilitare il collegamento e l’integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando un funzionamento stabile e sicuro. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni ridotto impatto ambientale per linee cavi fissaggio fascette serracavo