Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568250003
Cod. Produttore
1568250003
Cod. EAN
4032248441112

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 WS/SW 3 CD

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 WS/SW 3 CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è progettata per un utilizzo efficiente nell’ambito degli impianti elettrici, assicurando prestazioni ottimali. La combinazione di colore e tipologia lo rende adatto a diverse applicazioni tecniche, mentre il design funzionale facilita l’installazione e la manutenzione. Questo prodotto rappresenta una soluzione versatile per chi cerca componenti elettrici performanti e resistenti. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo per impianti elettrici