Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251509
Cod. Produttore
1568251509
Cod. EAN
4032248261833

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 RT/SW 2 CD

Documentazione tecnica

Interruttore CLI C 1-3 con tecnologia RT/WS, dotato di 2 contatti doppi per un controllo efficiente e sicuro degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza, questo dispositivo si integra facilmente in sistemi complessi, offrendo prestazioni elevate e facilità di installazione. Il design funzionale assicura una gestione ottimale del flusso elettrico, rendendolo un componente essenziale per soluzioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Rosso

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 1-3 RT/WS 2 contatti doppi per impianti elettrici professionali