Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611698
Cod. Produttore
0252611698
Cod. EAN
4008190042370

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 GE/SW Z MP

Documentazione tecnica

Interruttore CLI C 1-3 GE/SW Z MP realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo componente elettrico si distingue per la sua robustezza e precisione, ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e efficiente. La sua struttura è pensata per facilitare l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici, assicurando prestazioni costanti e protezione ottimale. Adatto a diversi ambienti, combina funzionalità avanzate con un design compatto, rappresentando una soluzione versatile per esigenze elettriche professionali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 1-3 GE/SW Z MP materiali alta qualità controllo sicuro impianti elettrici professionali