Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611679
Cod. Produttore
0252611679
Cod. EAN
4008190013455

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 GE/SW U MP

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 GE/SW U MP è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per assicurare un'installazione semplice e sicura, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e resistenza. Il prodotto si distingue per la sua versatilità e per la capacità di integrarsi facilmente in sistemi elettrici complessi, offrendo un'eccellente conduzione e protezione. La combinazione di caratteristiche tecniche avanzate lo rende una soluzione efficiente per diverse esigenze nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio a fascette serracavo, alta qualità per impianti elettrici