Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251679
Cod. Produttore
1568251679
Cod. EAN
4008190047184

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 GE/SW U CD

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 GE/SW U CD è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, garantisce durata e sicurezza nelle installazioni. La tipologia e il tipo specifici lo rendono adatto a diversi impieghi, offrendo versatilità e prestazioni costanti. Questo prodotto si distingue per la sua efficacia nell’ambito degli impianti elettrici, assicurando un collegamento stabile e sicuro. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico