Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611669
Cod. Produttore
0252611669
Cod. EAN
4008190049805

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 GE/SW Q MP

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 GE/SW Q MP è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. La sua tipologia specifica e il colore distintivo lo rendono facilmente identificabile e adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Questo prodotto si integra perfettamente in sistemi complessi, offrendo prestazioni costanti e una gestione efficiente del cablaggio. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi fissaggio con fascette serracavo uso elettrico industriale