Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611665
Cod. Produttore
0252611665
Cod. EAN
4008190089443

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 GE/SW O MP

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 GE/SW O MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua tipologia specifica e il colore che lo rendono adatto a diverse applicazioni nell’ambito degli impianti elettrici. Ideale per chi cerca soluzioni funzionali e resistenti, combina prestazioni elevate con un design studiato per facilitare l’installazione e l’uso quotidiano. La sua costruzione assicura sicurezza e conformità agli standard del settore elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo, uso impianti elettrici, alta qualità e durata