Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611748
Cod. Produttore
0252611748
Cod. EAN
4008190108670

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 GE/SW . MP

Documentazione tecnica

Interruttore CLI C 1-3 GE/SW caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre prestazioni ottimali grazie alla sua struttura robusta. La tipologia e il colore sono selezionati per integrarsi perfettamente in diversi ambienti, assicurando facilità di utilizzo e lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questo componente elettrico risponde alle esigenze di controllo e gestione dell’energia con efficienza e precisione. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Interruttore CLI C 1-3 GE/SW design funzionale alta qualità uso residenziale commerciale