Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611742
Cod. Produttore
0252611742
Cod. EAN
4008190173661

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 GE/SW / MP

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 GE/SW / MP è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua tipologia e il design sono studiati per un’installazione efficiente e sicura in impianti elettrici. Questo prodotto si distingue per la versatilità d’uso e la compatibilità con diverse configurazioni, offrendo prestazioni ottimali in ambito elettrico. La cura nella scelta dei materiali assicura resistenza e stabilità, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo per impianti elettrici professionali